カテゴリ

  • 測定用品(11)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • サンエス(昌和発條製作所)(19)
  • トヨタ(150)
  • ミツビシ(235)
  • YBN(ヤーバン)(3)
  • ACE(エース)(3)
  • 日野自動車(148)
  • ホンダ(5,175)
  • 三菱ふそう(2,147)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • ニッサン(73)
  • 大陽ステンレススプリング(64)
  • 日本発条(NHK)(21)
  • 三菱(21)
  • Hirschmann Test & Measurement(21)
  • RS PRO(20)
  • CKD(18)
  • SPARKFUN(14)
  • スバル(13)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spring」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミューラー ミニテストクリップ, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー ミニテストクリップ, 黒MUELLER ELECTRIC
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅許容電流値 = 3A定格電圧 = 600VMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒MUELLER ELECTRIC
689税込758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 40.4mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 40.4mm 赤MUELLER ELECTRIC
689税込758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.4mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 赤MUELLER ELECTRIC
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒MUELLER ELECTRIC
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤MUELLER ELECTRIC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102BK-0 わに口クリップ 300A, 黒MUELLER ELECTRIC
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-102B-0 わに口クリップ 300A, 黒MUELLER ELECTRIC
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 赤MUELLER ELECTRIC
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒MUELLER ELECTRIC
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ