カテゴリ

  • 測定用品(39)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • Bigblue Tech(ビッグブルーテック)(4)
  • Blue-Ray Biotech(2)
  • EARIN(2)
  • EDIFIER(2)
  • ELPA(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SIEMENS(3)
  • SPARKFUN(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(219)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(6)
  • エレコム(1)
  • エーモン(3)
  • オーム電機(1)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • トライメイト(2)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(2)
  • 冨士端子工業(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uec 2a」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-3131-A-36-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-3131-A-36-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-3030-A-48-2 わに口クリップ 10A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-3030-A-48-2 わに口クリップ 10A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥289税込¥318
    1個
    8日以内出荷
    仕様絶縁 = あり色 = 赤Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-65-2 わに口クリップ 30A 19mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-109-2 わに口クリップ 10A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    仕様●定格電流 : 10A●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 赤●コネクタサイズ : ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-2031-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-110-2 わに口クリップ 10A 11.2mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-110-2 わに口クリップ 10A 11.2mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 11.2mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102B-2 わに口クリップ 300A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = ナイロンInsulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102BK-2 わに口クリップ 300A 41mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102BK-2 わに口クリップ 300A 41mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤Insulated Plier Type Battery Clip. Insulated plier type battery clips with copper serrated jaws, glass filled nylon housing and zinc plated music wire spring. Stock numbers ; 714-8244 714-8244 and ; 714-8247 714-8247 have Kelvinized isolated jaws. The length of these battery clips is 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-115-2 わに口クリップ 40A 13mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-115-2 わに口クリップ 40A 13mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥279税込¥307
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 40Aジョー開口 = 13mm絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = 成形PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21434-2 わに口クリップ 10A 18mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21434-2 わに口クリップ 10A 18mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 18mm絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-P3782-36-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-36-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-P3782-24-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-24-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-121-2 わに口クリップ 25A 15mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-121-2 わに口クリップ 25A 15mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥689税込¥758
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 15mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥449税込¥494
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-116K-2 わに口クリップ 100A 51mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-116K-2 わに口クリップ 100A 51mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-60HS-2 わに口クリップ 10A 8mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-60HS-2 わに口クリップ 10A 8mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 8mmコンタクト材質 = スチール色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    仕様許容電流値 = 400Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤Insulated Plier Type Welding Clip. Fully insulated plier type welding clip with serrated contact pad and braided copper shunt. These welding clips have a glass filled nylon housing, copper jaws and zinc plated music wire springs. The length of these welding clips ia 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒

    MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-2 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-2 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥309税込¥340
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-26-2 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-26-2 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-2 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-2 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥269税込¥296
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥259税込¥285
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 300V許容電流値 = 5Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 1.2mコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 300V, 赤, 30cm MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 300V, 赤, 30cm

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 600V, 黄, 2m MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 600V, 黄, 2m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 黄定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Max = +150℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 600V, 赤, 2m MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 600V, 赤, 2m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    8日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 600V, 黒, 2m MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 600V, 黒, 2m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    8日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 600V, 青, 2m MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 600V, 青, 2m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    8日以内出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 45A色 = 青定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 銅絶縁体 = ポリアミド(PA)動作温度 Min = -80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー テストプローブ, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー テストプローブ, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー テストプローブ, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー テストプローブ, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Plug-On Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated plug-on test prods with 2 mm stainless steel tip and nylon housing. (Stock numbers ; 714-8207 714-8207 and ; 714-8216 714-8216 have a 8-32 thread on the point).These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 83mm and they have a safety shock guard collar which is flat on one side to prevent rolling.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー テストプローブ, 黒(BU-26130-0) MUELLER ELECTRIC

    ミューラー テストプローブ, 黒(BU-26130-0)

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼Mueller Insulated Ultra Tech Test Prod with Stainless Steel Tip. Insulated Ultra Tech test prods with stainless steel tip and nylon housing. These test prods are compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs which are connected via a 4mm nickel plated brass banana jack. The length of these plug-on test prods is 159.3mm and they have a safety shock guard collar.RoHS指令(10物質対応)対応