カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • AbuGarcia(アブガルシア)(6)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • EFFEX(エフェックス)(104)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • Intel(インテル)(5)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • QNAP(4)
  • SMC(5)
  • イナバ(12)
  • ダイヤトレンド(25)
  • ベビーフェイス(15)
  • ホンダ(10)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ヤマモトレーシング(6)
  • 光(43)
  • 大阪魂(41)
  • 山金工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up7」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BU-P72973 MUELLER ELECTRIC

    BU-P72973

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973

    MUELLER ELECTRIC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • CONN バナナ ジャック 36A スタッド ホワイト MUELLER ELECTRIC

    CONN バナナ ジャック 36A スタッド ホワイト

    MUELLER ELECTRIC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-99
  • CONN バナナ ジャック 36A スタッド GRN MUELLER ELECTRIC

    CONN バナナ ジャック 36A スタッド GRN

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-97