カテゴリ

  • 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
  • MULTI-CONTACT
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(47)
  • 日本アンテナ(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • エスコ(5)
  • ニチフ(5)
  • 三菱電機(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 冨士端子工業(3)
  • SIEMENS(3)
  • サンワサプライ(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • TOA(2)
  • 東洋技研(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-10端子」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2mm rigid panel mount socket MULTI-CONTACT2mm rigid panel mount socketMULTI-CONTACT
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 赤 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 赤MULTI-CONTACT
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
2mm multilam panel mount socket MULTI-CONTACT2mm multilam panel mount socketMULTI-CONTACT
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30mm 黒MULTI-CONTACT
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = シルバーばね接点 = あり長さ = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP、PVC2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒 MULTI-CONTACTマルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒MULTI-CONTACT
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様色 黒オス/メス ソケット端子方法 Tab定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 10A長さ 15.5mmコンタクト材質 真鍮SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。Multi-Contact LB-12R mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(TM)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 ac 60 dc 10 SLS205-L mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
2mm multilam panel mount socket(23.0060-22) MULTI-CONTACT2mm multilam panel mount socket(23.0060-22)MULTI-CONTACT
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = Tab定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aばね接点 = あり長さ = 14mmコンタクト材質 = 真鍮2mm径チップパネルジャック(ニッケルめっき). マルチ接点構造 ワイヤー接続部 2.8mm×0.8mm平面タブRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ