カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • MULTI-CONTACT
  • マルヤス電業(159)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(82)
  • SMC(55)
  • Hirschmann Test & Measurement(37)
  • WURTH ELEKTRONIK(11)
  • EPCOS(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • XP POWER(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • Molveno(6)
  • RS PRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士電機(3)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac30b」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22)

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21)

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm

    MULTI-CONTACT
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黄, 30cm MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黄, 30cm

    MULTI-CONTACT
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm

    MULTI-CONTACT
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 赤, 45cm(28.0047-045-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 赤, 45cm(28.0047-045-22)

    MULTI-CONTACT
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 赤リード長 = 45cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide bodyRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黒, 45cm(28.0047-045-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黒, 45cm(28.0047-045-21)

    MULTI-CONTACT
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 黒リード長 = 45cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide bodyRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
smc ac30a特集