カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • MULTI-CONTACT
  • 音羽電機工業(4)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • GMC-I PROSYS(2)
  • RS PRO(2)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
  • 北陽電機(1)
  • BRAND(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • 修理(1)
  • 横河(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「en1000a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 赤

    MULTI-CONTACT
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 48.2mm 黒

    MULTI-CONTACT
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブRoHS指令(10物質対応)対応