カテゴリ

  • 測定用品(97)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MULTI-CONTACT
  • モノタロウ(2)
  • DBLTACT(229)
  • DELTA(デルタ)(160)
  • MARWI(145)
  • Delta Plus(デルタプラス)(71)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • バクマ工業(58)
  • ホンダ(57)
  • レイ・アウト(57)
  • StarTech.com(34)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(32)
  • ラムマウント(30)
  • LEPLUS NEXT(30)
  • 三共コーポレーション(27)
  • Hultafors(ハルタホース)(27)
  • 日本ナインスター(25)
  • スリーピース(24)
  • MSソリューションズ(22)
  • TOTO(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lta」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 赤 24.0106-22

    MULTI-CONTACT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 黒 24.0106-21 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 黒 24.0106-21

    MULTI-CONTACT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Multi Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセット MULTI-CONTACT

    Multi Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセット

    MULTI-CONTACT
    9,298税込10,228
    1組
    当日出荷
    仕様タイプ:スパナセット●シリーズ:MC4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 青 24.0106-23 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 2mm ソケット, 青 24.0106-23

    MULTI-CONTACT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 青プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスアダプタ. 2 mmシステムと4 mmシステムの間の相互接続を可能にします。 ポリアミドボディRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0115-21 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 黒 24.0115-21

    MULTI-CONTACT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 赤, 50cm(28.0039-050-22)

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Multi Contact Y形圧着端子 MULTI-CONTACT

    Multi Contact Y形圧着端子

    MULTI-CONTACT
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    仕様絶縁:絶縁●幅:8mm●スタッドサイズ:4mm●色:赤/黒●全長:43.2mm●コンタクト材質:真鍮●4mm径チップジャック Y型端子. 赤と黒のペア ケーブル接続は4mm径チップジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒

    MULTI-CONTACT
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黒, 50cm(28.0039-050-21)

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9408-200-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9408-200-22)

    MULTI-CONTACT
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 2m(66.9407-200-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 2m(66.9407-200-21)

    MULTI-CONTACT
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 1m(66.9407-100-21)

    MULTI-CONTACT
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリレベル = CAT IIIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0115-22 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 2mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0115-22

    MULTI-CONTACT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 2mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 39.7mm 黒 , 赤

    MULTI-CONTACT
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金長さ = 39.7mmコンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. プラグ. ユーザーによる組み立て用の絶縁付き安全プラグ 2 x 赤及び2 x 黒プラグのキットとして提供. オートクレーブ用 接触保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9407-100-22)

    MULTI-CONTACT
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮, 銅合金 49mm 赤

    MULTI-CONTACT
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = クランプ定格電圧 = 600V許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 49mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒

    MULTI-CONTACT
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    仕様定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9408-100-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 1m(66.9408-100-22)

    MULTI-CONTACT
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 赤(66.9040-22)

    MULTI-CONTACT
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 黒(66.9040-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 33mm 黒(66.9040-21)

    MULTI-CONTACT
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = ソケット端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 15.5mm 黒

    MULTI-CONTACT
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 黒オス/メス ソケット端子方法 Tab定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 10A長さ 15.5mmコンタクト材質 真鍮SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。Multi-Contact LB-12R mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(TM)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 ac 60 dc 10 SLS205-L mmプラグと互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト 66.9575-27 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 茶 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9575-27 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 茶

    MULTI-CONTACT
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 茶422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト 66.9575-22 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9575-22 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 赤

    MULTI-CONTACT
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 2m(66.9407-200-22)

    MULTI-CONTACT
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0160-22 + 25.0035 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストアダプタ, 4mm プラグ, 4mm ソケット, 赤 24.0160-22 + 25.0035

    MULTI-CONTACT
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 32A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メス4 mmねじクランプアダプタ、CAT II - A-SLK4シリーズ. 4 mm径ソケットにねじで取り付けできる4 mmねじクランプアダプタ。 このねじクランプアダプタは、止めねじを締めてソケットに固定できる拡張可能な4 mm径プラグを備えています。 このねじクランプアダプタを取り付けると十分な接触保護を行えます。 4 mm径ソケットはスプリング式4 mm径プラグに対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黒, 30cm

    MULTI-CONTACT
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 青, 30cm

    MULTI-CONTACT
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリレベル = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2mm multilam panel mount socket MULTI-CONTACT

    2mm multilam panel mount socket

    MULTI-CONTACT
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30mm 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30mm 黒

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = シルバーばね接点 = あり長さ = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP、PVC2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト ICクリップ, 赤(65.9187-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト ICクリップ, 赤(65.9187-22)

    MULTI-CONTACT
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト 66.9474-22 わに口クリップ 20A 20mm, 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9474-22 わに口クリップ 20A 20mm, 赤

    MULTI-CONTACT
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト 66.9521-21 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9521-21 ドルフィンクリップ 19A 39.5mm, 黒

    MULTI-CONTACT
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 19Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄

    MULTI-CONTACT
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. ソケット. パネル取り付け用の固定ねじ付き、ストリップコンタクト付属の安全ソケットです。赤ソケット2個及び黒ソケット2個のキット、又は赤、黒、青、黄、緑、白(6色)各1個の混合キットで提供されます。. オートクレーブ用 接触保護 各種カラーパックRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線, 黄, 30cm MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線, 黄, 30cm

    MULTI-CONTACT
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths.RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30.5mm 赤 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト バナナプラグ 真鍮 30.5mm 赤

    MULTI-CONTACT
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 黄, 2m(66.9408-200-24) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 黄, 2m(66.9408-200-24)

    MULTI-CONTACT
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = 黄定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4mm safety panel socket MULTI-CONTACT

    4mm safety panel socket

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9408-050-21) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 黒, 50cm(66.9408-050-21)

    MULTI-CONTACT
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = PVC動作温度 Max = +150℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9408-050-22) MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト テストリード線 600V, 赤, 50cm(66.9408-050-22)

    MULTI-CONTACT
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、シリコン絶縁CAT II. シリコン絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための硬質スリーブ シリコン絶縁 CAT II 32 A 600 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチコンタクト 66.9575-21 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 黒 MULTI-CONTACT

    マルチコンタクト 66.9575-21 ドルフィンクリップ 32A 39.5mm, 黒

    MULTI-CONTACT
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIIIRoHS指令(10物質対応)対応