カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- MULTI-CONTACT
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- 永大産業(5)
- ELPA(2)
- シャープ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ラムマウント(2)
- Simex(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- SATO(サトー)(1)
- タカチ電機工業(1)
- マイゾックス(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 祥碩堂(1)
- ダンドリビス(1)
- 四国化成(1)
- 吉野(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「spp4」の検索結果
特価

マルチコンタクト テストプローブ, 赤(24.0235-22)
MULTI-CONTACT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト テストプローブ, 黒(24.0235-21)
MULTI-CONTACT¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = 固定チップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE. Multi-Contact 4 mmテストプローブCAT III、SPP4-Sシリーズ. ハンドルとガード付きの先細のステンレススチール製硬質絶縁ニードルテストプローブです。スプリング搭載4 mm安全プラグに対応するリアソケットを備えています。 カラーは赤と黒を用意。保護キャップが付属しています。. 特長. 硬質のステンレススチール製絶縁ニードル 1000 V、CAT III / 1 A以下RoHS指令(10物質対応)対応