カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- ホンダ(30)
- Canon(6)
- コノエ(4)
- 三菱ふそう(3)
- タカチ電機工業(2)
- JTC(2)
- ニッサン(2)
- ニトムズ(1)
- ミニター(1)
- アイゼン(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ナガイレーベン(1)
- SILICON LABS(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c4352」の検索結果

NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥829,800税込¥912,7801台47日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×48, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 236W (内蔵の550W電源使用時), 最大1440W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-48G4XF (GSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数1G PoE+×48ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 348/1186.68Btu/hr、PoE未使用時: 99/310.86Btu/hr、スタンバイ時: 48.5/152.29Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×48ポート, PoR容量236W (最大1,440W)
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ
NETGEAR¥1,598,000税込¥1,757,8001台47日以内出荷・ポート: 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポート× 4, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×48。・PoE合計給電容量: 194W (内蔵の550W電源使用時), 最大3314W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-44M4X4V (MSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数52(44×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 351.5/1198.62Btu/hr、PoE未使用時: 133.5/419.19Btu/hr、スタンバイ時: 56.5/177.41Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×2.5RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (90W)×48ポート, PoR容量194W (最大3,314W)