カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • エレコム(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • TP-LINK(2)
  • BLACK BOX(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs305e」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEAR

    GS305E ギガビット5ポート アンマネージプラス・スイッチ

    NETGEAR
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    8日以内出荷
    SOHOビジネス向けに扱いやすさを追求したギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ(レイヤー2)。 VLAN(ポート、タグ)、QoS、ポートミラーリング、IGMPスヌーピング、ジャンボフレーム、ループ検知、DoS防御、レートリミット、ケーブルテスト機能をWeb管理画面で設定可能。
    ポート数5アズワン品番64-3968-85
  • ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    欠品中
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタルファンなし
  • SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応(123W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数8接続方式ギガビット
  • SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    SOHO/家庭向けPoE+対応ギガビット5ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
    ポート数5接続方式ギガビット
  • NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch NETGEAR

    NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch

    NETGEAR
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
    付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431
  • ギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチ NETGEAR

    ギガ8ポート アンマネージプラス・スイッチ

    NETGEAR
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    8日以内出荷
    ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。