カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gs510tpp-100ajs」の検索結果

GS510TPP PoE+(190W) ギガ8P L2+ スマートスイッチ
NETGEAR¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷PoE+対応ギガビット 8ポート L2+ スマートスイッチ。ギガビットポートx8ポート、SFPスロットx2ポート。1-8ポートがPoE+給電に対応(パワーバジェット:190W)。スタティックルーティング機能搭載によりVLAN間ルーティング可能で小規模なネットワークであればL3スイッチが不要になります。IP ACL/QoS(Quality of Service)搭載。コンパクト1U筐体、19インチラックマウントキット付属。電源内蔵。ポート数ギガビットポート :8(PoE+ (IEEE802.3at)/PoEポート :8)、SFPポート :2接続方式10.0Gbps
Netgear GS510TPP-100AJS PoE+対応 (190W) ギガビット8ポート スマートスイッチ
NETGEAR¥65,980税込¥72,5781台62日以内出荷NETGEARのスマートスイッチは、強力なL2およびL2+/L3 Lite機能、より優れたPoE機能を備え、パフォーマンスとユーザビリティを強化しています。仕様●Dynamic VLAN:対応●MLDスヌーピング:対応●VLAN (対応数):256●VLANルーティング:対応●バッファーサイズ:1.5 MB●合計PoE給電能力 (W):190●最大MACエントリー:16 K●8ポート10/100/1000 POE+スマートスイッチ(2個のギガビットSFPポート付き)ポート数PoE+ (IEEE802.3at)/PoEポート:8、SFPポート:2、ギガビットポート:8RoHS指令(10物質対応)対応