カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- BIGM(丸山製作所)(146)
- IDEC(和泉電気)(2)
- Igus(イグス)(8)
- JAPPY(13)
- NACHI(不二越)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- YARD FORCE(12)
- いけうち(2)
- アルインコ(3)
- オーハウス(31)
- セルスター(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- マルケイ(国際化工)(4)
- メディアカバーマーケット(102)
- 工進(8)
- 東豊工業(5)
- 渡辺電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「jp-30」の検索結果

ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。材質メタルファンなし
ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。材質メタル質量(kg)0.6ポート数8接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ
NETGEAR¥8,998税込¥9,8981台当日出荷1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
NETGEAR GS305P-300JPS SOHO/家庭向け PoE+対応 (63W) ギガビット5ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥13,980税込¥15,3781台当日出荷PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●電源供給方式:PoE給電●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1518バイトの時における最大の実効伝送速度です 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4消費電力(W)66.78/1.02接続方式10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40ファンファンレスジャンボフレーム9216バイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)4113947(469.32年)
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチ
NETGEAR¥259,800税込¥285,7801台62日以内出荷大小規模を問わず、コンバージドネットワーク向けに設計されたスタンドアロン型スマートスイッチ。1年間のInsightサブスクリプション付属仕様【Dynamic VLAN】あり【MLDスヌーピング】あり【VLAN (対応数)】512【EEE】あり【VLANルーティング】あり【スタティックルート】あり【ホストARPテーブル】512【最大MACエントリー】16Kセット内容GS752TXUP Insightクラウド管理機能付き、電源コード、ラックマウントキット、インストールガイド質量(kg)4.79 kg (10.56 lb)ポート数【PoE+ (802.3at)】32【PoE++ (802.3bt) 】16電源内蔵電力(W)【合計PoE給電能力】640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×43最大消費電力(W)PoE未使用時の最大消費電力:47騒音レベル(dB(A))37.3@25C動作温度(℃)0~50ファン2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【10/100/1000Mbps】48【10G (SFP+)】4MTBF(時間)191643(21.9年)容量(MB)【パケットバッファ】1.5セキュリティ機能【DoS保護】あり