カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • KITO(キトー)(205)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • 椿本チエイン(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • 岩崎電気(1)
  • 日本サニパック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 第一石鹸(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • ハウスウェルネスフーズ(1)
  • TP-LINK(1)
  • 三晃精機(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • ドギーマン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l48g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XS748T 10G 48ポートL2+スマートスイッチ NETGEAR

    XS748T 10G 48ポートL2+スマートスイッチ

    NETGEAR
    989,800税込1,088,780
    1台
    8日以内出荷
    10GBASE-Tポートを48、10ギガビット用SFP+スロットを4(10GBASA-Tポートとの共用)持つLayer2+ LANスイッチ。全ての設定・管理はウェブブラウザーから行う。IPv4のみならずIPv6のスタティックルーティングにも対応し、IPv4とIPv6、それぞれ32の経路(ルート)情報を静的に設定可能。大規模ネットワークの10ギガビットアグリゲーション(集約)や中小規模ネットワークのコアスイッチとして使える。VoIPトラフィックを他の通信の干渉から分離するAuto-VoIPに対応。IEEE802.1X対応で、RADIUSサーバーと連携してユーザーのアクセス認証/VLANの動的な割り当てが可能。19インチラックにマウント可能(ラックマウントキット付属)。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBポートを持つ。電源内蔵。
  • NETGEAR XSM4556-100AJS 100G QSFP28ポート×8, 25G SFP28ポート×48 L3フルマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR XSM4556-100AJS 100G QSFP28ポート×8, 25G SFP28ポート×48 L3フルマネージスイッチ

    NETGEAR
    3,598,000税込3,957,800
    1台
    62日以内出荷
    M4500シリーズは、マトリックススイッチャーの構成能力とイーサネットのパワーと拡張性を兼ね備え、数百のAV over IPエンドポイントをサポートします。IGMP Plusを搭載しシステム構築を大幅に簡素化しながら、コストの削減を実現しています。
    仕様【フォームファクター】フルラックサイズ (1U, 奥行き 508mm)、マウントイヤー×2 (前面) 、レールキット (背面)セット内容M4500-48XF8C スイッチ本体 (電源装置×2とファントレイ×6取り付け済み)、電源コード、RJ45-DB9コンソールケーブル、ラックマウントキット、インストールガイド (英語版)、ユーザ登録のお知らせ(製品保証規定を含む)電源電源モジュール×2最大消費電力(W)394ファンファントレイ×6RoHS指令(10物質対応)対応ポート25G SFP28ポート : 48 (10G/25G)、100G QSFP28ポート : 8 (100G/50G/40G)【管理】アウトオブバンド管理用の1Gイーサネットサービスポート (OOB, RJ45)、ローカル管理コンソール用のRS232ストレートスルーシリアルRJ45
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
"l48g" NETGEAR 【通販モノタロウ】