カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- KITO(キトー)(23)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- OHSATO(大里)(4)
- brembo(4)
- 大阪魂(3)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- マキタ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Vesrah(1)
- DENALI(1)
- MARWI(1)
- YFS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m8x110」の検索結果
特価

NETGEAR APS600W-300AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)
NETGEAR¥77,980税込¥85,7781台62日以内出荷・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600Wセット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.795出力(W)最大出力600(110/220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W)型番メーカー:APS600W-300AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
NETGEAR¥169,800税込¥186,7801台62日以内出荷・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR M4350用 1200W電源ユニット APS1200W-200AJS
NETGEAR¥98,980税込¥108,8781台62日以内出荷・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.835出力(W)最大出力1200(110/220V AC時)型番メーカー:APS1200W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応