カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • スイッチングハブ(4)
絞り込み
ポート数
  • 8(2)
  • 16(2)
ブランド
  • NETGEAR
  • サンワサプライ(13)
  • PLANET Technology(21)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ダイヤトレンド(11)
  • TP-LINK(5)
  • ブロードウォッチ(62)
  • SecuSTATION(3)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • StarTech.com(13)
  • セイコー(SEIKO)(8)
  • マスプロ電工(6)
  • TRENDnet(6)
  • 塚本無線(5)
  • パナソニックLSネットワークス(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
伝送速度
  • 100/10Mbps(2)
  • ギガビット(4)
マグネット
  • なし(1)
材質
  • 金属(メタル)(1)
金属(メタル)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poeハブ」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARSOHO/家庭向けPoE+対応(62W)ギガビット8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビットポート数8
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)
接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)90設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式10/100/1000Base-Tポート数16仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)質量(kg)0.88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)200設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2088514