カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • Qlight(34)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • オリエンタルモーター(11)
  • イスカル(9)
  • カーメックス(7)
  • 京セラ(7)
  • 山田照明(7)
  • 象印マホービン(5)
  • タンガロイ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ツクモ工学(5)
  • THK(4)
  • ケナメタル(3)
  • レヂトン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • KSフィルター(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra60」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチNETGEAR
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチNETGEAR
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。
Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチNETGEAR
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
Ultra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
2.5G/1G マルチギガポートを8基搭載したスマートスイッチ。4ポートがPoE++(1ポートあたり60W)、4ポートがPoE+(1ポートあたり30W)に対応しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給する。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション(LACP)、SNMP、ループ防止等に対応。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置可能。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできる。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチNETGEAR
73,980税込81,378
1個
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
ポート数8
Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。
関連キーワード
a6063特集