カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- Advantech(アドバンテック)(2)
- BLACK BOX(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- IDEC(和泉電気)(4)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- MOXA(3)
- PLANET Technology(2)
- QNAP(3)
- StarTech.com(4)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- サンワサプライ(1)
- ハーティング(6)
- ホーザン(1)
- マルエヌ(1)
- ユニカ(1)
- ラトックシステム(1)
- ワイドミュラー(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rj48」の検索結果

M4300-52G 1000BASE-T 48ポート + 10GBASE-T 2ポート + 10G SFP+ 2スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】
NETGEAR¥539,800税込¥593,7801台8日以内出荷1000BASE-T(RJ-45)を48ポート、10GBASE-T(RJ-45)を2ポート、10G SFP+を2スロット持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。ラックマウントキット付属ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。電源冗長化が可能。ライフタイムハードウェア保証。
PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ
NETGEAR¥939,800税込¥1,033,7801台62日以内出荷1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
NETGEAR XSM4556-100AJS 100G QSFP28ポート×8, 25G SFP28ポート×48 L3フルマネージスイッチ
NETGEAR¥3,598,000税込¥3,957,8001台62日以内出荷M4500シリーズは、マトリックススイッチャーの構成能力とイーサネットのパワーと拡張性を兼ね備え、数百のAV over IPエンドポイントをサポートします。IGMP Plusを搭載しシステム構築を大幅に簡素化しながら、コストの削減を実現しています。仕様【フォームファクター】フルラックサイズ (1U, 奥行き 508mm)、マウントイヤー×2 (前面) 、レールキット (背面)セット内容M4500-48XF8C スイッチ本体 (電源装置×2とファントレイ×6取り付け済み)、電源コード、RJ45-DB9コンソールケーブル、ラックマウントキット、インストールガイド (英語版)、ユーザ登録のお知らせ(製品保証規定を含む)電源電源モジュール×2最大消費電力(W)394ファンファントレイ×6RoHS指令(10物質対応)対応ポート25G SFP28ポート : 48 (10G/25G)、100G QSFP28ポート : 8 (100G/50G/40G)【管理】アウトオブバンド管理用の1Gイーサネットサービスポート (OOB, RJ45)、ローカル管理コンソール用のRS232ストレートスルーシリアルRJ45