カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- ロゴス(8)
- 山佐時計計器(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- スケーター(2)
- TP-LINK(2)
- ATEN(2)
- Enjoy Family(2)
- パナソニックEWネットワークス(2)
- 日本製紙クレシア(1)
- SPARKFUN(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ライオンペット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「snoop」の検索結果
特価

NETGEAR GS108E-400JPS 8ポートギガビットイーサネットEasy Smart Managed Switch
NETGEAR¥9,998税込¥10,9981台当日出荷NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)適合マルチキャストグループ:128材質金属質量(kg)0.5ポート数8電源外部電源入力 : 12V/1.5A接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29最大消費電力(W)最大3.7動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)2463431