カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- モノタロウ(1)
- ATEN(74)
- サンワサプライ(23)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
- StarTech.com(17)
- JAPANNEXT(17)
- エレコム(15)
- メディアカバーマーケット(13)
- Ceratech(7)
- CIO(7)
- タイムリー(7)
- be quiet!(6)
- RS PRO(6)
- Anker(アンカー)(6)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- cino(5)
- 日本プリメックス(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- エフケイシステム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「usb ps2」の検索結果

10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥1,098,000税込¥1,207,8001台4日以内出荷・10G SFP+スロット× 24, 25G SFP28スロット×4。・240W電源内蔵。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24F4V/XSM4328FVx1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.25品名10G SFP+スロットx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチポート数28(24 x 10G SFP+、4 x 25G SFP28)消費電力(W)119.3/374.6Btu/hr、スタンバイ時: 45.2/141.93Btu/hr型番XSM4328FV-100AJS騒音値(dB)静穏モード (34.2@25℃)機能AVB対応、管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×10ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥789,800税込¥868,7801台33日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×24, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 648W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plus適合PSU:APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJSセット内容M4350-24G4XF (GSM4328)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.41品名PoE+対応 (648W-720W) 1Gポート×24 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチポート数1G PoE+×24ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 792.1/2701.06Btu/hr、PoE未使用時: 80/251.2Btu/hr、スタンバイ時: 32/100.48Btu/hr型番GSM4328-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (33@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:ギガビットポート×1ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+ (30W)×24ポート, PoR容量648W (最大720W)
NETGEAR MSM4310-100AJS 2.5G PoE++ (119W, 最大551W) x8ポート, 25G SFP28 x2スロット搭載
NETGEAR¥829,800税込¥912,7801台33日以内出荷2.5G PoE++ポート×8、25GBASE-X SFP28アップリンク×2。119Wの基本PoEバジェットを提供するAPS254W電源アダプターが付属。ハーフ幅フォームファクタにより、1つのラックスペースで1台または2台のスイッチを使用可能。最大3つのAPS254W電源アダプタにより、最大551WのPoEバジェットおよび/またはN+1冗長性を提供。冗長PoEバジェットが119W(1+1)または322W(2+1)の場合、PoEバジェットは551Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:2.5ギガビットポート適合PSU:APS254W外部電源アダプター(最大3)セット内容M4350-8M2V (MSM4310) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)2.9ポート数2.5G PoE++ ×8ポート、25G SFP28 ×2スロット消費電力(W)最大PoEの場合:682/2,324.93Btu/時PoE未使用時: 82/27.95Btu/hrスタンバイ時: 61.2/208.6Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220 x 300 x 43.2騒音値(dB)32.1@25℃/静穏モード容量(W)PoE給電:119ベース、最大551ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR XSM4328CV-100AJS PoE+対応 10G/5G/2.5G/1Gポートx24, 25G SFP28スロットx4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥999,800税込¥1,099,7801台47日以内出荷・10G/5G/2.5G/1G ポート× 24, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×24。・PoE合計給電容量: 576W (内蔵の880W電源使用時), 最大720W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×1。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24X4V (XSM4328CV)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数28(24×10G/マルチギガPoE+、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 750.1/2557.84Btu/hr、PoE未使用時: 119.4/374.92Btu/hr、スタンバイ時: 53.6/168.3Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】10ギガビット/マルチギガRoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×24ポート, PoR容量576W (最大720W)
NETGEAR GSM4352-100AJS PoE+対応 (236W-1440W) 1Gポート×48 10G SFP+スロット×4 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥829,800税込¥912,7801台47日以内出荷・ギガビットPoE+ポート×48, 10Gアップリンク SFP+×4スロット。・PoE合計給電容量: 236W (内蔵の550W電源使用時), 最大1440W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-48G4XF (GSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数1G PoE+×48ポート, 10G SFP+×4スロット消費電力(W)PoE使用時: 348/1186.68Btu/hr、PoE未使用時: 99/310.86Btu/hr、スタンバイ時: 48.5/152.29Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (30W)×48ポート, PoR容量236W (最大1,440W)
NETGEAR XSM4344FC-100AJS 40x10G SFP+および4x100G QSFP28 マネージスイッチ
NETGEAR¥2,598,000税込¥2,857,8001台47日以内出荷40個の10GBASE-X SFP+ポートと4個の100GBASE-X QSFP28アップリンク。420W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セ。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。各物理ポートのマルチカラーLEDは、NETGEAR AV OSおよびEngage Controllerのプロファイルカラーを反映。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:10ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-40F4C (XSM4344FC) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.76Kgポート数44(40×10G SFP+、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hrPoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hrスタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)34.1@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4352-100AJS PoE++対応 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポートx4, 25G SFP28スロット×4 スイッチ
NETGEAR¥1,598,000税込¥1,757,8001台47日以内出荷・ポート: 2.5Gポート×44, 10G/5G/2.5G/1G ポート× 4, 25G SFP28スロット×4。・PoE: IEEE802.3at (PoE+)×48。・PoE合計給電容量: 194W (内蔵の550W電源使用時), 最大3314W (別売りの電源ユニット使用時)。・電源ユニット追加用の空きスロット×2。・対応電源ユニット: APS350W-100AJS, APS600W-200AJS, APS920W-100AJS, APS2000W-100AJS。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様【AVB】対応【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-44M4X4V (MSM4352)x1、電源コードx1、USB Type-Cコンソールケーブルx1、ラックマウントキット (標準)x1、ラックマウントキット (埋め込み対応)x1、デスクトップ設置用のゴム足x4、インストールガイドx1サイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数52(44×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 351.5/1198.62Btu/hr、PoE未使用時: 133.5/419.19Btu/hr、スタンバイ時: 56.5/177.41Btu/hr対応【PSU】APS350W-100AJS、APS600W-200AJS、APS920W-100AJS、APS2000W-100AJS速度【メインポート】ギガビットポート×2.5RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】PoE+ (90W)×48ポート, PoR容量194W (最大3,314W)
NETGEAR MSM4328F-100AJS 24x1G/2.5G SFPおよび4x10Gコンボ/SFP+マネージスイッチ
NETGEAR¥1,198,000税込¥1,317,8001台47日以内出荷1G/2.5GBASE-X SFPポート×24、10GBASE-T /10GBASE-X SFP+コンボポート×4。240W 電源アダプター。モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。1G M4250スイッチ(SFPポート)に接続するコアとして、Audio over IPの導入に最適。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARライフタイムハードウェア保証。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:あり●IGMP:NETGEAR IGMP Plus●メインポートの速度:1/2.5ギガビット適合PSU:APS600Wv3APS1200Wv2APS2000Wv2セット内容M4350-24F4X (MSM4328F) 1電源コード 1USB Type-Cコンソールケーブル 1ラックマウントキット (標準) 1ラックマウントキット (埋め込み対応) 1デスクトップ設置用のゴム足 4インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgポート数28(24×1G/2.5G SFP、4コンボ10GBASE-T / 10G SFP+)消費電力(W)最大115.5/393.84Btu/hrスタンバイ時: 39/132.87Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 400 x 43.2騒音値(dB)30@25℃/静穏モード機能管理:NETGEAR Engageコントローラーネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中管理アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。NETGAER Insight管理クラウドベースのリモートネットワーク管理により、Insight対応デバイスのセットアップ、設定、監視、管理を24時間365日、一括で行うことができます。家や外出先、出張先から、アプリやWebブラウザーを使って、その場所にいるかのようにネットワークの管理とモニタリングが可能です。※EngageとInsightの同時利用はできません。ジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR MSM4332-100AJS 24x2.5G、4x10G/マルチギガPoE++(522Wベース、最大2520W)および4xSFP28 25Gマネージドスイッチ
NETGEAR¥1,298,000税込¥1,427,8001台47日以内出荷24個の2.5Gおよび4個の10G/マルチギガPoE++ポート、4個の25GBASE-X SFP28アップリンク。800W内蔵電源で522WのPoE容量をサポート。モジュール式電源ユニット用スロット×2 (1+1 redundancy and/or EPS share)。APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。PoEのバジェットは2,520W、冗長PoEのバジェットは1,972Wに達する。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。スタティックルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。AES67およびST2059-2アプリケーション用のSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロック。NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様【AVBサポート】あり【IGMP】NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-24M4X4V(MSM4332) 1、電源コード 1、USB Type-Cコンソールケーブル 1、ラックマウントキット (標準) 1、ラックマウントキット (埋め込み対応) 1、デスクトップ設置用のゴム足 4、インストールガイド 1質量(kg)7.38Kgサイズ【ジャンボフレーム】最大12KBポート数32(24×2.5G PoE++、4×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)【PoE+】28消費電力(W)最大PoEの場合:2,845/9,702.59Btu/時、PoE未使用時: 123.4/420.95Btu/hr、スタンバイ時: 53/180.94Btu/hr寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2対応【PSU】APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2速度【メインポート】ギガビットポート×2.5容量(W)【PoE給電】522ベース、最大2,520のバワーバジェット騒音レベル(dB(A))34.8@25℃ (静穏モード)RoHS指令(10物質対応)対応
M4350-32F8V フルマネージスイッチ XSM4340FV-100AJS
NETGEAR¥1,798,000税込¥1,977,8001台62日以内出荷8 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた32 10GBASE-X SFP+ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×10●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.7dB@25℃)セット内容M4350-32F8V/XSM4340FV x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)6.95 (15.32lb)ポート数40(32×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)156.4/491.1Btu/hr、スタンバイ時: 42.6/133.76Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS
NETGEAR¥2,498,000税込¥2,747,8001台62日以内出荷4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-16V4C フルマネージスイッチ VSM4320C-100AJS
NETGEAR¥2,819,000税込¥3,100,9001台62日以内出荷4 100GBASE-X QSFP28アップリンク付き16 25GBASE-X SFP28ポート。420W内部電源装置。モジュラ電源用1スロット(1+1冗長性)。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:なし●メインポートの速度:ギガビットポート×25●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (33.4dB@25℃)セット内容M4350-16V4C/VSM4320C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.15 (15.77lb)ポート数20(16×25G SFP28、4×100G QSFP28)消費電力(W)143.4/450.28Btu/hr、スタンバイ時: 60.4/189.66Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS
NETGEAR¥3,749,000税込¥4,123,9001台62日以内出荷4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃)セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.76 (17.11lb)ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
M4350-24X8F8V フルマネージスイッチ XSM4340V-100AJS
NETGEAR¥1,998,000税込¥2,197,8001台62日以内出荷24 10G/マルチギガPoE++ポート、8 10GBASE-X SFP+、および8 25GBASE-X SFP28ポート。750W内蔵電源で290WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が290Wの状態で、最大1,770Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×24ポート、 PoR容量290W (最大1、770W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.6dB@25℃)セット内容M4350-24X8F8V/XSM4340V x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.24 (15.96lb)ポート数40(24×10G/マルチギガPoE++、8×10G SFP+、8×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 464/1582.24Btu/hr、PoE未使用時: 151.8/476.65Btu/hr、スタンバイ時: 53.4/167.68Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応