カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- ALPINE(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CKD(2)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- IREGA(1)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- MCP(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SIGLENT(1)
- SMC(1)
- STMicro(1)
- XP POWER(1)
- インフリッヂ工業(2)
- エスコ(1)
- セルスター(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 日動工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v1000-8-w」の検索結果
特価

NETGEAR APS2000W-200AJS M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)
NETGEAR¥169,800税込¥186,7801台62日以内出荷・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39質量(kg)0.938出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時)品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W)型番メーカー:APS2000W-200AJS入力電圧(V)110V-240 AC電源入力対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C)コネクタコネクター: 国または地域により異なるRoHS指令(10物質対応)対応