カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wv2800」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS NETGEARM4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJSNETGEAR
2,189,000税込2,407,900
1台
62日以内出荷
4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート電源ユニット追加用の空きスロット×1APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポートスタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セットNETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応