カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • KITO(キトー)(56)
  • MAZDA(マツダ)(122)
  • omron(オムロン)(17)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • RS PRO(29)
  • SMC(577)
  • エスコ(27)
  • コガネイ(48)
  • シグマ光機(28)
  • テクノフレックス(22)
  • テンパール工業(31)
  • トヨタ(123)
  • ホンダ(25)
  • ヤガミ(28)
  • 三菱電機(80)
  • 内外電機(32)
  • 日東工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50a30」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-B 金めっき

    NEUTRIK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 10 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: 主電源コネクタとしては使用しないでください特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します 黒色 ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → 80 ° C 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき

    NEUTRIK
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 6極 ストレート ケーブルマウント NC6MXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 6極 ストレート ケーブルマウント NC6MXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき

    NEUTRIK
    ¥819税込¥901
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik オス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき

    NEUTRIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-BAG 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-BAG 銀めっき

    NEUTRIK
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 7極 ストレート ケーブルマウント NC7FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 7極 ストレート ケーブルマウント NC7FXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数: 7●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっき

    NEUTRIK
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ライトアングル●色: 黒●表面処理:コンタクト: 無電解ニッケルの上に金コバルト●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Aシリーズシャーシコネクタ. 最小サイズのシャーシ取り付けコネクタで、高パッキング密度を実現 スチールラッチロック又は保持スプリング付きプラスチックハウジング 硬質金めっき及び研磨仕上げコンタクト部を採用した、フォークタイプコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MP ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MP ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥819税込¥901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトライトアングルメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 16 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点5 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → +80 ° C すっきりとした人間工学に基づいたデザインであるため便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik X シリーズメス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5MXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik XX シリーズオス XLR コネクタは、 5 極と金めっきが施されています。定格電流は 7.5 A で、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。特長と利点ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster シェルの内側のねじ山は、損傷からしっかりと保護されています 「窓」なしでロック用凹部を改善したオスコネクタにより、厳しいハウジングにより耐久性が向上します 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です 黒色金属製ハウジングです 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定IEC61076-2-103 IEC 68-2-20 IP40定格 UL94 HB 認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XXシリーズXLRニッケルケーブルコネクタ. NeutrikのXXシリーズXLRコネクタは埋込型ロック機能を備え、確実な接続と厳重なハウジングを実現します。このコネクタは、チャック式ストレインリリーフとポリウレタン製ケーブルグランドを備え、引き抜き力が大きくなり、ケーブルの曲げ応力耐性が高まっています。このXLRコネクタは、丈夫なダイキャスト構造で、組み立てやすい上に耐久性も高く、挿抜回数が1000回を超える機械的寿命です。 このXXシリーズコネクタには多数の利点があり、コンタクトの均一性に優れた高い信頼性と人間工学に基づいたXLRを実現しています。. 特長と利点. メスコンタクトのケージ設計を通して低い接触抵抗を実現 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 はんだ金属ラッチの付いたメスコネクタ 引抜力の高いストレインリリーフによる簡単かつ迅速なアセンブリ. 製品用途の情報. スタジオ又はステージのどちらでも、XLRコネクタはマイク及びPA接続の標準として認識されています。ビデオや照明システムなどの用途にも使用できます。XLRコネクタは、多忙な環境で信頼性の高い接続が期待できます。コネクタの耐久性と品質は、業務用オーディオやステージを管理する担当者にとって最も重要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント NC5FD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート パネルマウント NC5FD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MP ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 5極 ストレート パネルマウント NC5MP ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント NC6FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 6極 ストレート ケーブルマウント NC6FXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 6●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FP-1 ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FP-1 ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MP ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MP ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ライトアングル ケーブルマウント NC5FRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ライトアングル ケーブルマウント NC5FRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 6極 ストレート パネルマウント NC6MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 6極 ストレート パネルマウント NC6MD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント NC5FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 5●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-BAG ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3FD-V ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3FD-V ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3MD-V ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3MD-V ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RCAプラグ NEUTRIK

    Neutrik RCAプラグ

    NEUTRIK
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    仕様ジェンダー:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 色:黒 、 コンタクト材質:真鍮 、 ハウジング材質:真鍮 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:16A 、 定格電圧:50 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 主電源コネクタとして使用しないこと. 黒色仕上げプラグ. Neutrik製のProFi業務用フォノプラグです。 中心コンタクト周辺で金めっきが施された、スプリングロード式の引き込みエレメントにより、プラグがかん合されると、信号の前にアースコンタクトが作成されます。 反対に、プラグを引き抜くと、アースの前に信号がブレークされます。 これにより、機器の損傷、不快なノイズや、スピーカーコーンの破損を防止できます。 Neutrik ProFi業務用フォノプラグは、オーディオ専門家に最適です。. 特長と利点. コネクタのボディは、黒色コーティングのシェル付きの機械加工の黄銅製です。 黄銅のセンターピンは、標準で金めっきされています。 外部コンタクトは、高い信頼性のスプリット設計です。 大型のはんだコンタクトで終端を簡素化 チャック式ケーブルクランプは、直径3.0~6.5 mmのケーブルに対応し、ケーブルに対して最大限の保護を発揮します。 コネクタは1袋2個入りで販売されます。一方のコネクタは赤色の識別カラー付きで、他方のコネクタは黒色の識別カラー付きです。 最大定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応