カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(226)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
  • MAD MAX(マッドマックス)(35)
  • 神保電器(20)
  • Labnet(12)
  • ホンダ(11)
  • JTT(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • ELPA(8)
  • リスパック(8)
  • HUBER & SUHNER(8)
  • Telegartner(7)
  • エレコム(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • RS PRO(6)
  • COAX Connectors(6)
  • コンドーテック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bne」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC

    NEUTRIK
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無し NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無し

    NEUTRIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無し NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無し

    NEUTRIK
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR

    NEUTRIK
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik BNCコネクタ プラグ NEUTRIK

    Neutrik BNCコネクタ プラグ

    NEUTRIK
    ¥589~税込¥648~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik BNCコネクタ ジャック NEUTRIK

    Neutrik BNCコネクタ ジャック

    NEUTRIK
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RSBST-BNC-4 ストレインリリーフブート NEUTRIK

    Neutrik RSBST-BNC-4 ストレインリリーフブート

    NEUTRIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:黄ケーブルブーツ●併用可能製品:RearTWIST BNCコネクタ●BNCコネクタ用Neutrik rearTWISTケーブルブーツ. Neutrikのカラーコード付きソフトタッチrearTWISTケーブルブーツは、rearTWIST BNCコネクタで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RSBST-BNC-2 ストレインリリーフブート NEUTRIK

    Neutrik RSBST-BNC-2 ストレインリリーフブート

    NEUTRIK
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:赤ケーブルブーツ●併用可能製品:RearTWIST BNCコネクタ●BNCコネクタ用Neutrik rearTWISTケーブルブーツ. Neutrikのカラーコード付きソフトタッチrearTWISTケーブルブーツは、rearTWIST BNCコネクタで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RSBST-BNC-5 ストレインリリーフブート NEUTRIK

    Neutrik RSBST-BNC-5 ストレインリリーフブート

    NEUTRIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:緑ケーブルブーツ●併用可能製品:RearTWIST BNCコネクタ●BNCコネクタ用Neutrik rearTWISTケーブルブーツ. Neutrikのカラーコード付きソフトタッチrearTWISTケーブルブーツは、rearTWIST BNCコネクタで使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik UHFコネクタ ストレート BNC ジャック NEUTRIK

    Neutrik UHFコネクタ ストレート BNC ジャック

    NEUTRIK
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応