カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(76)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • 神保電器(15)
  • リスパック(8)
  • Telegartner(7)
  • エレコム(5)
  • COAX Connectors(5)
  • HUBER & SUHNER(4)
  • ホンダ(3)
  • ELPA(2)
  • CKD(2)
  • BMW(2)
  • 廣杉計器(2)
  • CINCH(2)
  • Cinch Connectors(2)
  • KTM(2)
  • MV AGUSTA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bne」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNCNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLRNEUTRIK
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無し NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無しNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik BNCコネクタ ジャック NEUTRIKNeutrik BNCコネクタ ジャックNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無し NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無しNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik UHFコネクタ ストレート BNC ジャック NEUTRIKNeutrik UHFコネクタ ストレート BNC ジャックNEUTRIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応