カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- NEUTRIK
- モノタロウ(2)
- CodeTechCAM(1)
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- Molex Premise Networks(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- StarTech.com(1)
- TRUSCO(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスコ(3)
- ニチフ(6)
- ネグロス電工(1)
- ヒロミ産業(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- ユーボン(1)
- 日本ドライブイット(1)
- 未来工業(1)
「e中(8)」の検索結果

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント
NEUTRIK¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998アズワン品番65-7669-01