カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • ニッタ(4)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eut6」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, NE8FBH NEUTRIK

    Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, NE8FBH

    NEUTRIK
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P●方向: ライトアングル●長さ: 25.6mm●幅: 25mm●深さ: 24.3mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応