カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • MAC8(マックエイト)(342)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
  • KINGBRIGHT(96)
  • 日本モレックス(molex)(92)
  • RS PRO(85)
  • SAMTEC(35)
  • AMPHENOL(34)
  • CAMDENBOSS(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • DIALIGHT(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(18)
  • HAMMOND(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • アズワン(13)
  • 3M(13)
  • BOURNS(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ito基板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル シルバーNEUTRIK
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
729税込802
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
519税込571
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6AシリーズNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクター イーサコンケーブル中継用アダプタ Dシリーズ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクター イーサコンケーブル中継用アダプタ DシリーズNEUTRIK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
479税込527
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラックNEUTRIK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) HDMIコネクタ レセプタクル ブラックNEUTRIK
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNCNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル ブラックNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 シルバーNEUTRIK
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) スピーカ用レセプタクル speakON 角型 4コンタクト(スピーカー2回線) NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) スピーカ用レセプタクル speakON 角型 4コンタクト(スピーカー2回線)NEUTRIK
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLRNEUTRIK
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) USBコネクタ レセプタクル シルバーNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
579税込637
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
2,198税込2,418
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無し NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無しNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR RCA NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR RCANEUTRIK
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 ブラックNEUTRIK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっきNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) 1/4"フォーンプラグ Xシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) 1/4"フォーンプラグ Xシリーズ ブラックNEUTRIK
799税込879
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラックNEUTRIK
2,798税込3,078
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR XLR NEUTRIKNeutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR XLRNEUTRIK
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) オプティカルレセプタクルコネクタ DUOシリーズ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) オプティカルレセプタクルコネクタ DUOシリーズNEUTRIK
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無し NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無しNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンPCB用レセプタクル NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンPCB用レセプタクルNEUTRIK
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) 1/4"フォーンプラグ Xシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) 1/4"フォーンプラグ Xシリーズ シルバーNEUTRIK
619税込681
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Bシリーズ シルバー 水平基板用 NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Bシリーズ シルバー 水平基板用NEUTRIK
539税込593
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Aシリーズ 水平基板用 NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Aシリーズ 水平基板用NEUTRIK
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) スピーカー用ケーブル中継用アダプタ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) スピーカー用ケーブル中継用アダプタNEUTRIK
959税込1,055
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトライトアングルメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 16 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点5 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → +80 ° C すっきりとした人間工学に基づいたデザインであるため便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっきNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
基板対基板特集