カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • 大阪魂(23)
  • 京セラ(10)
  • 朝日ウッドテック(10)
  • YAGEO(10)
  • NAKATAKI(9)
  • MIYAGAWA(8)
  • HEADS(ヘッズ)(7)
  • SMC(6)
  • FXC(5)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • 環境テクノス(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • Vesrah(3)
  • StarTech.com(3)
  • TOTO(2)
  • デンカエレクトロン(2)
  • 日本パワーファスニング(2)
  • グリーンハウス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrx」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NC4MRX NEUTRIK

    NC4MRX

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC3MRX NEUTRIK

    NC3MRX

    NEUTRIK
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応