カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- NEUTRIK
- 大阪魂(23)
- FXC(14)
- 京セラ(10)
- YAGEO(10)
- 朝日ウッドテック(9)
- NAKATAKI(9)
- MIYAGAWA(8)
- HEADS(ヘッズ)(7)
- SMC(6)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- 環境テクノス(4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- Vesrah(3)
- StarTech.com(3)
- TOTO(2)
- デンカエレクトロン(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- グリーンハウス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mrx」の検索結果
特価

Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき
NEUTRIK¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応