カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- NEUTRIK
- SAMTEC(124)
- ホンダ(26)
- SMC(10)
- ニチアス(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 椿本チエイン(5)
- ネグロス電工(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- イチグチ(4)
- 三菱電機(4)
- 東洋バルヴ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- アラム(4)
- Vesrah(4)
- ケープ(4)
- INFINEON(4)
- ブリストワ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rf80」の検索結果
特価

Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき
NEUTRIK¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX-B 金めっき
NEUTRIK¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 6極 ストレート パネルマウント NC6MD-LX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 7.5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MD-LX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき
NEUTRIK¥819税込¥9011個7日以内出荷仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応