カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • RS PRO(97)
  • カナレ電気(38)
  • TEAC(22)
  • SHURE(20)
  • TOA(19)
  • VAN DAMME(11)
  • ITTキャノン(11)
  • AMPHENOL(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • DELTRON(7)
  • シヤチハタ(6)
  • brembo(6)
  • Vesrah(4)
  • audio-technica(4)
  • SWITCHCRAFT(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • APEX(コネクタ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr-3」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー

    NEUTRIK
    549税込604
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー

    NEUTRIK
    699税込769
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー

    NEUTRIK
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー

    NEUTRIK
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき

    NEUTRIK
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック

    NEUTRIK
    759税込835
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    659税込725
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    839税込923
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック

    NEUTRIK
    869税込956
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき

    NEUTRIK
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-BAG 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-BAG 銀めっき

    NEUTRIK
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンPCB用レセプタクル NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンPCB用レセプタクル

    NEUTRIK
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき

    NEUTRIK
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3MRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Aシリーズ 水平基板用 NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Aシリーズ 水平基板用

    NEUTRIK
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3FXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik X シリーズメス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik オス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Bシリーズ シルバー 水平基板用 NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Bシリーズ シルバー 水平基板用

    NEUTRIK
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ライトアングル パネルマウント NC3MAH 無電解ニッケルの上に金コバルトめっき

    NEUTRIK
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ライトアングル●色: 黒●表面処理:コンタクト: 無電解ニッケルの上に金コバルト●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Aシリーズシャーシコネクタ. 最小サイズのシャーシ取り付けコネクタで、高パッキング密度を実現 スチールラッチロック又は保持スプリング付きプラスチックハウジング 硬質金めっき及び研磨仕上げコンタクト部を採用した、フォークタイプコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MP ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MP ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル PCBマウント NC3FD-H ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: PCBマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ポリアミド●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MD-L-B-1 ニッケルの上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント NC3MD-L-B-1 ニッケルの上に金めっき

    NEUTRIK
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒 メタリック●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLR コネクタNeutrik DL シリーズオス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。このパネル取り付け XLR コネクタは、パネルの前面又は背面に取り付けられます。この XLR コネクタは、シンプルなねじ取り付けフレームで簡単に取付、高信頼性の嵌合を実現するロック機構を備えています。特長黒色の金属製シェルで RF 保護を実現 堅牢な「D」型金属製シェル 終端処理が簡単なはんだカップ 標準的な D サイズ 24 mm のパネル切抜きです ハウジング材質:亜鉛 使用温度範囲:-30 ℃ → 80 ℃認証UL 認証 UL94 HB 準拠 IP40 保護等級 IEC61076-2-103 準拠 IEC 68-2-20 準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FP-1 ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FP-1 ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-L-1 ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント NC3FD-L-1 ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3FD-V ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3FD-V ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3MD-V ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート スルーホール実装 NC3MD-V ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 6A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. DシリーズXLR基板実装シャーシコネクタ. 3極のAXR / XLR互換シャーシプラグ / ソケットは、基板実装向けに設計されています。 コネクタは、コネクタボディから成形プラスチックインサートを外す便利な方法を採用しているため、コネクタハウジングをパネルから外さずに基板の組み立て、テスト、サービスを行うことが可能です。 取り外し可能なインサートは、45°回転内部ラッチでコネクタハウジングにロックされています。このラッチは小型マイナスドライバ(品番574-983)で操作します。 コネクタには、基板の垂直又は水平実装用にストレートピン又はライトアングルピンが付いています。. H=30、W=26、D=26.7、パネル切り込み=24径、固定センター=24×19×3.5径RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ XLR BNC

    NEUTRIK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systemsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ モノ XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ モノ XLR

    NEUTRIK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:オーディオ 、 タイプから変換:1 / 4インチ モノ 、 タイプへ変換:XLR 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:メス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Max:+65℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応