カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NEUTRIK
- ALBA(アルバ)(1)
- audio-technica(2)
- brembo(3)
- D'Addario(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(3)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- TEAC(15)
- TOA(10)
- True Dyna(2)
- VAN DAMME(2)
- ぺんてる(アストラム)(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「xlr10」の検索結果

RJ45 モジュラーコネクタ
NEUTRIK¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:ケーブルマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45 シールドタイプ:シールドなし 向き:ストレート 長さ:25.5mm シリーズ:EtherCon コンタクト材質:青銅 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。周波数帯域幅 → 100 MHz. 定格電流 1.5A. 絶縁耐性 kVac. 接触抵抗 ;10 mΩ. 絶縁抵抗 >500 mΩ. 温度範囲 -30 +80 ℃. 想定される機械的寿命 >1000回. 工具. 適切なシャーシ パネル穴については、品番 600-105 600-105 及び 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応