カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • TEAC(18)
  • RS PRO(13)
  • カナレ電気(11)
  • brembo(6)
  • Sepia Crue(6)
  • DELTRON(5)
  • TOA(4)
  • AMPHENOL(4)
  • ITTキャノン(4)
  • SONY(ソニー)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
  • Vesrah(2)
  • ITT CANNON(2)
  • SHURE(2)
  • SWITCHCRAFT(2)
  • Ronkジャパン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr4」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクター シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクター シルバー

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ シルバー

    NEUTRIK
    799税込879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-B 金めっき

    NEUTRIK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 10 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: 主電源コネクタとしては使用しないでください特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します 黒色 ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → 80 ° C 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー

    NEUTRIK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック

    NEUTRIK
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズ XLR ケーブルコネクタトレイ. XX シリーズコネクタは、 25 ディスアセンブリ XLR の再密閉可能なトレイに収められています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR

    NEUTRIK
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ モノ XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) AVアダプタ 1 / 4インチ モノ XLR

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: 1 / 4インチ モノ●ジェンダーへ変換: オス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ●終端1: オス 1 / 4 インチ モノ (1)●終端2: オス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●動作温度 Min: -20℃●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4MRX 銀めっき

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●メインコネクタとして使用しないこと. XX シリーズライトアングルケーブルコネクタ. XX シリーズのライトアングルタイプです 薄型設計、幅 20 mm 7 つのケーブルアウトレット位置を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき

    NEUTRIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX-B 金めっき

    NEUTRIK
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ 1 / 4インチ ステレオ XLR

    NEUTRIK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MP ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MP ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ライトアングル ケーブルマウント NC4FRX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトライトアングルメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 16 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点5 つのケーブルアウトレット位置を選択可能 アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → +80 ° C すっきりとした人間工学に基づいたデザインであるため便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート パネルマウント NC4MD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-BAG ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート パネルマウント NC4FD-LX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: パネルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応