カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- NIDEC SHIMPO
- ニデックドライブテクノロジー(6)
- TRUSCO(5)
- コニカミノルタ(4)
- SMC(3)
- サカセ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- カナレ電気(1)
- PROST's(1)
「tnp-5」の検索結果

デジタルトルクメーター
NIDEC SHIMPO¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷から12日以内出荷飲料・医薬品等の各種容器のキャップやフタ・ネジの開栓、閉栓トルクの計測・バルブ等の締め付け力まで高精度に計測できます。TNPシリーズはUSBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。USBによりパソコンへデータ取り込みができます(ソフトはメーカーHPよりダウンロードできます)。付属品USBケーブル、ACアダプター寸法(mm)227×320×126電源ニッケル水素電池(内蔵)またはAC100~240V(ACアダプター付属)精度±0.5% /FS