カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- NORCOMP
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(50)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- カクダイ(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- ホンダ(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ビー・ブラウンエースクラップ(10)
- 東洋技研(8)
- タカノ(3)
- 555(スリーファイブ)(3)
- KSフィルター(3)
- ALPINE(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- イトーキ(2)
- ニッサン(2)
- AGRAS(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「0171r」の検索結果
特価

Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 171-015-213R001
NORCOMP¥339税込¥3731個7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001
NORCOMP¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 171-025-213R001
NORCOMP¥409税込¥4501個7日以内出荷仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 025 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911
NORCOMP¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 30.8×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911
NORCOMP¥32,980税込¥36,2781セット(50個)7日以内出荷仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●シリーズ: 171mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 171-015-113R911
NORCOMP¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 39.19×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント
NORCOMP¥289税込¥3181個7日以内出荷Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを使用しています。コンタクトタイプはオスで、終端に DIP はんだを使用しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。位置は 009 です。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4665アズワン品番65-7506-93
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント
NORCOMP¥339税込¥3731個7日以内出荷Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。位置は 009 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4666アズワン品番65-7505-41