カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • Igus(イグス)(50)
  • トヨタ(47)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • 三菱ふそう(16)
  • 日野自動車(10)
  • SMC(7)
  • ミツビシ(7)
  • スマイル[家具](6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • スバル(4)
  • Kawasaki(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 多摩興業(4)
  • エスコ(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「09-171」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 171-009-113R911 NORCOMP

    171-009-113R911

    NORCOMP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • 171-009-213R911 NORCOMP

    171-009-213R911

    NORCOMP
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 171-009-103L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 171-009-103L001

    NORCOMP
    899税込989
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 9.93mm●寸法: 30.8×12.6×9.93mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911

    NORCOMP
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 30.8×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス NORCOMP

    D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス

    NORCOMP
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを使用しています。コンタクトタイプはオスで、終端に DIP はんだを使用しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。位置は 009 です。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4665アズワン品番65-7506-93
  • D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。位置は 009 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4666アズワン品番65-7505-41
  • Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 171-025-213R911

    NORCOMP
    32,980税込36,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 53.0mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.7mm●シリーズ: 171mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応