カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](99)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • SMC(64)
  • ホンダ(64)
  • Altrider (アルトライダー)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • スリーピース(16)
  • 東洋技研(15)
  • Kawasaki(14)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(11)
  • サカエ(10)
  • ニッサン(10)
  • KHK(小原歯車工業)(9)
  • シグマ光機(9)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
  • 水本機械製作所(6)
  • ミニター(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「113r」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 171-009-113R911 NORCOMP

    171-009-113R911

    NORCOMP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
  • 860-008-113R004 NORCOMP

    860-008-113R004

    NORCOMP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 181-015-113R531 NORCOMP

    181-015-113R531

    NORCOMP
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
  • 171-015-113R911 NORCOMP

    171-015-113R911

    NORCOMP
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 172-E25-113R911 NORCOMP

    172-E25-113R911

    NORCOMP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 172-E09-113R911 NORCOMP

    172-E09-113R911

    NORCOMP
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 181-M15-113R141 NORCOMP

    181-M15-113R141

    NORCOMP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 772-E09-113R001 NORCOMP

    772-E09-113R001

    NORCOMP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 172-E15-113R911 NORCOMP

    172-E15-113R911

    NORCOMP
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001

    NORCOMP
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531

    NORCOMP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531

    NORCOMP
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加の気取らないようにインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 182-025-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 182-025-113R531

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.04mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●シリーズ: 182mm●動作温度 Max: +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-113R001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-113R001

    NORCOMP
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 10.9mm●シリーズ: 172●Norcomp D-sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、ねじ式機械コンタクトを備え、信頼性が高く、コンタクトは取り外し不可能です。コンタクトタイプはオスで、 DIP はんだ終端を使用しています。09 ポジションでニッケルめっきマットを使用しています動作温度は -50 → +100 ° C です コンタクト材質は黄銅であるRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531

    NORCOMP
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.8mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●寸法: 30.8×18.51×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピン(9152537)を用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意 コンタクトは取り外し不可能 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 860-008-113R004 NORCOMP

    Norcomp 丸型コネクタ, 8極, M12, パネルマウント, 860-008-113R004

    NORCOMP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 8●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M12●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67●定格電流: 5.0A●接続方向: 垂直●定格電圧: 125.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 8P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃●M12コネクタピン構成: 3ピン、4ピン、5ピン、6ピン、8ピン、12ピン コンタクトは取り外し不可能 防水 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 単体又は既製ケーブルとして販売 シェル: 黄銅、ニッケルめっき 絶縁体: PBT (黒) コンタクト: 黄銅、金めっき ナット: 黄銅、ニッケルめっき Oリング: EDPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911

    NORCOMP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911

    NORCOMP
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 30.8×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 171-015-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 171-015-113R911

    NORCOMP
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 39.19×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 172-E09-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 172-E09-113R911

    NORCOMP
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.734mm●幅: 12.446mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.734×12.446×12.446mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) ニッケルシェルのみを用意低コストの経済的なシリーズ オスシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮コンタクトは取り外し不可能 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - 黄銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 772-E09-113R001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 772-E09-113R001

    NORCOMP
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.769mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 0 V●長さ: 30.81mm●幅: 10.08mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.81×10.08×12.6mm●動作温度 Min: -50.0℃●NorComp SEAL-D 772 773 774シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 772 773 774シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。773シリーズD-Subコネクタのフットプリントは7.19 mm、774シリーズのフットプリントは9.4 mmです。これらのSEAL-D IP67シールドD-Subコネクタは、業界標準のサイズである915、及び25ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント. 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器などRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを使用しています。コンタクトタイプはオスで、終端に DIP はんだを使用しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。位置は 009 です。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4665アズワン品番65-7506-93
  • D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック / ボードロック●シリーズ:181●コード番号:205-4721極数26アズワン品番65-7507-57
  • D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 26極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4704アズワン品番65-7504-73
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697アズワン品番65-7508-08
  • D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp オス

    NORCOMP
    749税込824
    1個ほか
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4700アズワン品番65-7508-25
  • 171-025-213R911 NORCOMP

    171-025-213R911

    NORCOMP
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180-015-213R911 NORCOMP

    180-015-213R911

    NORCOMP
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 172-E25-213R911 NORCOMP

    172-E25-213R911

    NORCOMP
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    極数25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 171-009-213R911 NORCOMP

    171-009-213R911

    NORCOMP
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1169アズワン品番65-7655-55
  • D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1254アズワン品番65-7512-96
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1186アズワン品番65-7509-83
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1171アズワン品番65-7510-69
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1188アズワン品番65-7509-51
  • D-subコネクタ 25極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 25極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1261アズワン品番65-7530-80
  • D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1244アズワン品番65-7519-43
  • D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    139,800税込153,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1179アズワン品番65-7509-79