カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- NORCOMP
- IKO(日本トムソン)(70)
- SMC(21)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ダイヤトレンド(12)
- CKD(10)
- NAKATAKI(8)
- omron(オムロン)(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ワルター(3)
- Vesrah(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- VISHAY(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- アズワン(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 協育歯車(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1r-15e」の検索結果

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 172-E15-103R001
NORCOMP¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.11mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 39.11×12.44×12.44mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 15極 メス パネルマウント
NORCOMP¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはメスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4698アズワン品番65-7508-24
D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント
NORCOMP¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Norcomp ライトアングル D-Sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、取り外し不可能な機械加工コンタクトを使用し、高い信頼性を実現しています。コンタクトタイプはオスで、PC 取り付け終端を使用しています。15 ポジションでニッケルめっきが施されています。動作温度は -55 → +125 ℃ です コンタクト材質は黄銅である仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173●コード番号:205-4697アズワン品番65-7508-08