カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NORCOMP
- SMC(31)
- CKD(16)
- omron(オムロン)(5)
- フルーク(FLUKE)(3)
- RECOM(3)
- エスコ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- ダイキン工業(1)
- KNF(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- SIEMENS(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- ICI(1)
- TRIO-UPS(1)
「ac20-02g」の検索結果

D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント
NORCOMP¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685アズワン品番65-7750-58
D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入
NORCOMP¥109,800税込¥120,7801セット(54個)7日以内出荷Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きイン仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ボードロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1704アズワン品番65-7510-83