カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • モノタロウ(1)
  • ジーエルサイエンス(63)
  • SMC(61)
  • NEC(48)
  • CKD(14)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(2)
  • 明京電機(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 大和バルブ(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • SMCS(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • アーキサイト(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac20d 1/4」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    119,800税込131,780
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きイン
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ボードロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1704アズワン品番65-7510-83
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    119,800税込131,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1068アズワン品番65-7509-67
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    129,800税込142,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    。Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1079アズワン品番65-7512-08