カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • SMC(88)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • CKD(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • AMPHENOL(6)
  • エスコ(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Zippy(4)
  • HORIBA(3)
  • オグラ(3)
  • EPCOS(3)
  • Chemyx(3)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ヤガミ(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • KSフィルター(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40-d」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 3極 メス PCBマウントNORCOMP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFR シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、ライトアングルメスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1748アズワン品番65-7728-83
D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMPD-Subコネクタ Norcomp メスNORCOMP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMPD-Subコネクタ Norcomp オスNORCOMP
819税込901
1個ほか
7日以内出荷
D-Subコネクタ Norcomp メス、オス NORCOMPD-Subコネクタ Norcomp メス、オスNORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp NORCOMPダブルポート D-Subコネクタ NorcompNORCOMP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
smc ac40-04特集