カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • SMC(105)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • CKD(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • AMPHENOL(6)
  • ダイヤトレンド(4)
  • Zippy(4)
  • エスコ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • HORIBA(堀場製作所)(3)
  • オグラ(3)
  • EPCOS(3)
  • Chemyx(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • アズワン(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ヤガミ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40d」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
  • D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDFR シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、ライトアングルメスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1748アズワン品番65-7728-83
  • D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp メス

    NORCOMP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp オス

    NORCOMP
    749税込824
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp NORCOMP

    ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp

    NORCOMP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷