カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NORCOMP
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- 京セラ(2)
- ボーセイ(2)
- TP-LINK(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- NEC(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- ネグロス電工(1)
- 栃木屋(1)
- STRAUSS(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- SICK(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- PHC[科学研究・開発用品](1)
- パナソニックコネクト(1)
「dfs3」の検索結果

D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入
NORCOMP¥70,980税込¥78,0781セット(27個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1646アズワン品番65-7739-14
D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント
NORCOMP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1647アズワン品番65-7723-64
D-subコネクタ はんだ端子 3極 オス パネルマウント
NORCOMP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1681アズワン品番65-7745-17