カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • モノタロウ(2)
  • SMC(949)
  • BIGM(丸山製作所)(100)
  • マルヤス電業(87)
  • MAZDA(マツダ)(87)
  • コガネイ(85)
  • 三木プーリ(58)
  • CKD(50)
  • 長野計器(31)
  • エスコ(30)
  • レイ・アウト(28)
  • イハラサイエンス(22)
  • エレコム(19)
  • 警子ちゃん(18)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ニッサン(16)
  • PGA(14)
  • ダイヤトレンド(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25a」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス パネルマウントNORCOMP
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1643アズワン品番65-7748-94
D-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 9極 オス PCBマウントNORCOMP
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1649アズワン品番65-7723-56
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
72,980税込80,278
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1658アズワン品番65-7573-63
D-subコネクタ はんだ端子 9極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 9極 オス パネルマウントNORCOMP
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1632アズワン品番65-7724-08
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス パネルマウントNORCOMP
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1641アズワン品番65-7723-66
D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウントNORCOMP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1647アズワン品番65-7723-64
D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 オス PCBマウントNORCOMP
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1661アズワン品番65-7728-82
D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 37極 メス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1663アズワン品番65-7750-57
D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 オス パネルマウントNORCOMP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、15 ピン位置のオス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1636アズワン品番65-7738-23
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウントNORCOMP
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1196アズワン品番65-7514-33
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウントNORCOMP
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1222アズワン品番65-7511-46
D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウントNORCOMP
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1210アズワン品番65-7509-59
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
119,800税込131,780
1セット(63個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1215アズワン品番65-7512-89
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1206アズワン品番65-7510-79
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1235アズワン品番65-7513-39
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウントNORCOMP
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1224アズワン品番65-7514-74
D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
119,800税込131,780
1セット(63個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1211アズワン品番65-7509-72
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220アズワン品番65-7515-51
D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
149,800税込164,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1179アズワン品番65-7509-79
D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
81,980税込90,178
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1273アズワン品番65-7531-02
D-subコネクタ 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 25極 メス PCBマウントNORCOMP
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1268アズワン品番65-7514-11
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
149,800税込164,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1181アズワン品番65-7510-97
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1167アズワン品番65-7514-28
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
119,800税込131,780
1セット(63個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 9 ピンポジション、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1249アズワン品番65-7514-68
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウントNORCOMP
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192アズワン品番65-7511-47
D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
87,980税込96,778
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1275アズワン品番65-7515-59
D-subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
83,980税込92,378
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1260アズワン品番65-7514-12
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
159,800税込175,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1174アズワン品番65-7510-57
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1169アズワン品番65-7655-55
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1251アズワン品番65-7515-45
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウントNORCOMP
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1208アズワン品番65-7511-42
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1231アズワン品番65-7514-41
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウントNORCOMP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1239アズワン品番65-7530-83
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1237アズワン品番65-7516-07
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
149,800税込164,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1170アズワン品番65-7509-37
D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
73,980税込81,378
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型の 37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1269アズワン品番65-7511-16
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
159,800税込175,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1183アズワン品番65-7511-12
D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
109,800税込120,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1253アズワン品番65-7514-96
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
93,980税込103,378
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1185アズワン品番65-7510-28
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
139,800税込153,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1172アズワン品番65-7514-71