カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • 三菱ふそう(25)
  • SMC(24)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(13)
  • VISHAY(11)
  • 住商モンブラン(7)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(5)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • PROST's(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 八光電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユニカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2103」の検索結果

特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Norcomp D-subコネクタ, 17極, オス, スルーホール実装, 684M17W2103L461 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 17極, オス, スルーホール実装, 684M17W2103L461NORCOMP
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 17●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: ミックスコンタクトD-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40インサート / ボードロック●ミックスコンタクトレイアウト: 17W2A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.05mm●幅: 6.9mm●深さ: 12.5mm●表面処理:コンタクト: 金フラッシュmm●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス NORCOMPD-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オスNORCOMP
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMPD-Subコネクタ Norcomp オスNORCOMP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント 1セット 54個入NORCOMP
119,800税込131,780
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1684アズワン品番65-7726-06
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウントNORCOMP
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
684M17W2103L461 NORCOMP684M17W2103L461NORCOMP
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
680S7W2103L401 NORCOMP680S7W2103L401NORCOMP
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウントNORCOMP
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685アズワン品番65-7750-58
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら