カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(10)
  • brembo(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(241)
  • Canon(7)
  • ERECTA(エレクター)(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • MARWI(3)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](9)
  • アネスト岩田(2)
  • サンワダイレクト(3)
  • ホンダ(571)
  • ミドリ安全(7)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • モートーン(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • 三菱電機(3)
  • 富士コンプレッサー(3)
  • 青木精密工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp 970」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 970-009-030R121 NORCOMP

    970-009-030R121

    NORCOMP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    極数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, シルバー, 970-037-030R121 NORCOMP

    Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, シルバー, 970-037-030R121

    NORCOMP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています ニッケルタイプのを使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極 標準D-Sub, 黒, 970-015-040R011 NORCOMP

    Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極 標準D-Sub, 黒, 970-015-040R011

    NORCOMP
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 25 極 標準D-Sub, 黒, 970-025-040R011 NORCOMP

    Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 25 極 標準D-Sub, 黒, 970-025-040R011

    NORCOMP
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ用バックシェル 970 シリーズ NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ用バックシェル 970 シリーズ

    NORCOMP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応