カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • AMPHENOL(2)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • CKD(2)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • RS PRO(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • エスコ(2)
  • オカ(2)
  • グリーンクロス(2)
  • スズキ(9)
  • ナベヤ(2)
  • ノーブランド(4)
  • ビーエム機器(2)
  • ホンダ(4)
  • ミツビシ(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • 東洋技研(20)
  • 瑞穂化成工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-037」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1273アズワン品番65-7531-02
  • D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1275アズワン品番65-7515-59
  • D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、基板実装型の 37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1269アズワン品番65-7511-16