カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • EPSON(5)
  • MOTTERU(19)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • NKS(エヌケーエス)(6)
  • OWLTECH(オウルテック)(23)
  • SMC(27)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • エアージェイ(30)
  • オリバー(8)
  • オーム電機(25)
  • カシムラ(21)
  • コクヨ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ニシキ工業(9)
  • 多摩電子(27)
  • 大阪魂(15)
  • 槌屋ヤック(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-18」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-M44-103L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-M44-103L001

    NORCOMP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 50.8mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.19mm●寸法: 50.8×12.44×12.19mm●動作温度 Min: -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-026-103L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-026-103L001

    NORCOMP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.15mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.0mm●寸法: 39.15×12.6×12mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911

    NORCOMP
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-103L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-103L001

    NORCOMP
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.0mm●寸法: 30.8×12.6×12mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %高密度 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき(コンタクト全体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001

    NORCOMP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルにはコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531

    NORCOMP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531

    NORCOMP
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加の気取らないようにインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 182-009-113R531

    NORCOMP
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.8mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●寸法: 30.8×18.51×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃●4種類の業界サイズ / ピン(9152537)を用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意 コンタクトは取り外し不可能 シェル: SPCC、ニッケルめっき 絶縁体: PA9T (黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: 黄銅、金めっき(コンタクト全体) リベット: 銅合金、ニッケルめっき ボードロック: SPCC、スズめっき ねじロック: 亜鉛合金、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 182-025-113R531 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 182-025-113R531

    NORCOMP
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.04mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●シリーズ: 182mm●動作温度 Max: +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, 180-M44-113R911 NORCOMP

    Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール実装, 180-M44-113R911

    NORCOMP
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.05mm●幅: 12.5mm●深さ: 12.1mm●寸法: 53.05×12.5×12.1mm●シリーズ番号: 180℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えた縦型はんだ付けタイプD-Sub: 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %以上高密度 ねじ加工コンタクトにより高信頼性を発揮 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現4種類のクリンチナットオプションを用意 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: PA 6T (プロセス温度: 260 ℃) 機械加工コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっきRoHS指令(10物質対応)対応