NORGREN

NORGRENのページです。NORGRENは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在1379件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1,379件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R07-100-RNKG NORGREN

    R07-100-RNKG

    NORGREN
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
  • 真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ NORGREN

    真空ポンプ Norgren M/58112/09 M / 58112シリーズ

    NORGREN
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最高吸込流量:28L/min●最高真空圧力:-0.85バール●ノズル直径:6mm●メーカーシリーズ:M / 58112●サイレンサー:なし●最高流入圧力:8バール●真空圧計:なし●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-20℃●使用圧力:5バール●IMI Norgren
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし

    NORGREN
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • パネル取り付けナット 7シリーズ NORGREN

    パネル取り付けナット 7シリーズ

    NORGREN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    07 シリーズ用 IMI Norgren パネルナットです。プラスチック製ナット
    仕様●メーカーシリーズ:7●コード番号:218-0161アズワン品番65-7904-12
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616アズワン品番65-7903-33
  • メカニカルバルブ ノブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ ノブ G 1/8

    NORGREN
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●制御機構:ノブ●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:220-4233アズワン品番65-7965-19
  • 圧縮空気フィルタエレメント NORGREN

    圧縮空気フィルタエレメント

    NORGREN
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
  • 空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ NORGREN

    空圧ドレイン Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ

    NORGREN
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 自動ドレインは、下流システムの詰まりを防止するのに役立ち、動作圧力は幅広く取り揃えています。常時開 手で簡単にオーバーライドできます
    仕様●メーカーシリーズ:Norgren Olympian Plus システム 64 および 68 シリーズ●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0167アズワン品番65-7962-41
  • エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V61シリーズ

    NORGREN
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費
    仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入

    NORGREN
    ¥9,898税込¥10,888
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8●コード番号:212-9196アズワン品番65-7892-79
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    ¥9,498税込¥10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3619アズワン品番65-7972-45
  • 18-025-003 NORGREN

    18-025-003

    NORGREN
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
  • 逆止弁 S/521シリーズ Norgren NORGREN

    逆止弁 S/521シリーズ Norgren

    NORGREN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren
  • Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8 NORGREN

    Norgren エアレギュレータ R07-100-RNKG R07シリーズ G 1/8

    NORGREN
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    8日以内出荷
    仕様●ポートの接続: G 1/8●最高流出圧力: 7バール●最低流出圧力: 0.3バール●最高流入圧力: 20バール●メーカーシリーズ: R07●圧力ゲージポートサイズ: Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ: 1/8インチ●圧力ゲージポートネジサイズ: 1/8インチ●最大流量率: 6.5L/s●一体型チェックバルブ: 逆止弁なし●ポート接続ネジ規格: G●動作温度 Min: -34℃●動作温度 Max: +65℃●圧力ゲージポートネジ規格: RCmm●IMI Norgren
  • Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07 NORGREN

    Norgren 取付け具 18-025-003 P1Hシリーズ R07

    NORGREN
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●メーカーシリーズ: P1H●アクセサリータイプ: ブラケット●シリーズ: R07
  • Norgren エア継手 なし NORGREN

    Norgren エア継手 なし

    NORGREN
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 タイヤCシリーズ

    NORGREN
    ¥7,698税込¥8,468
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし NORGREN

    Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし

    NORGREN
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
  • Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ

    NORGREN
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし NORGREN

    Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし

    NORGREN
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
  • Norgren エア継手 NORGREN

    Norgren エア継手

    NORGREN
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • Norgren サイレンサ T40シリーズ NORGREN

    Norgren サイレンサ T40シリーズ

    NORGREN
    ¥849~税込¥934~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ NORGREN

    Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ

    NORGREN
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • 圧力スイッチ 18Dシリーズ NORGREN

    圧力スイッチ 18Dシリーズ

    NORGREN
    ¥43,880税込¥48,268
    1個
    7日以内出荷
    (品番622-3647のみ):ATEX 100準拠のEX用途向け:ゾーン2カテゴリATEX 3G (ガス) ゾーン22カテゴリATEX 3D (粉塵) (品番622-3647のみ) TUV (技術検査機関)認定:EX 8 03 01 11122 007 切り替え範囲を順守してください。 平常運転時にスイッチを最大許容圧力にさらさないでください。 短時間の圧力ピークがこの値を超えないようにしてください。 モデル18D 圧力を利用して電子回路を接続/切断する電気機械式圧力スイッチです。 Norgrenの18D圧力監視スイッチは、確実に最低圧力を監視します。自動スイッチオフ機構と圧力限界の警告機能を装備しています。 空圧式/油圧式/真空システムに適しています。 金めっきマイクロスイッチコンタクト 大きな許容スイッチング回数 油圧計の圧力監視用 最高15 Gの耐震性 本質安全運転に適しています ATEX品(品番 ; 622-3647 622-3647 )
    仕様●最低使用圧力:5バール●最高使用圧力:70バール●圧力タイプ:正圧●最適なメディア:流体, 油●接続:G 1/4●接続ネジサイズ:1/4 in●メーカーシリーズ:18D●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度mAx:+80℃●IP保護等級:IP65●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:622-3631アズワン品番68-4149-92
  • エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2 NORGREN

    エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2

    NORGREN
    ¥198,980税込¥218,878
    1個
    7日以内出荷
    Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046アズワン品番68-4150-51
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm

    NORGREN
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0281アズワン品番65-7906-21
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm

    NORGREN
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3984アズワン品番65-7965-94
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm

    NORGREN
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0268アズワン品番65-7959-58
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm

    NORGREN
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3979アズワン品番65-7971-33
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm

    NORGREN
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3975アズワン品番65-7965-88
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm

    NORGREN
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3973アズワン品番65-7909-54
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm

    NORGREN
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0648アズワン品番65-7904-05
  • 複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm NORGREN

    複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm

    NORGREN
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0661アズワン品番65-7908-20
  • 比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN

    比例制御弁 VP50シリーズ

    NORGREN
    ¥218,980税込¥240,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
    仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
  • 真空ポンプ M/58102シリーズ NORGREN

    真空ポンプ M/58102シリーズ

    NORGREN
    ¥114,980税込¥126,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。これはサイレンサを移植したものです。低騒音 取り付けは簡単です
    仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:144L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3869アズワン品番65-7963-03
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
  • 取付け具 オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    取付け具 オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 壁面ブラケット( Olympian Plus シリーズ製)。ポートサイズは G1-1/4、1-1/4 インチ PTF
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:220-3372アズワン品番65-7962-26
  • 取付け具 オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    取付け具 オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135アズワン品番65-7953-42
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 40 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0736アズワン品番65-7908-87
  • 取り付けブラケット QM/27シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/27シリーズ

    NORGREN
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
    仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723アズワン品番65-7904-25