カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- ホンダ(5)
- 旭製作所(1)
- 原田産業(1)
- スリーハイ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Festo(1)
「3428-003」の検索結果

ソレノイドバルブ 82511シリーズ
NORGREN¥32,880税込¥36,1681個7日以内出荷IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3428アズワン品番65-7975-65